{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Lötspitzenbreite | 4,8 mm | |
Heizleistung | 80 W | |
Lötspitzentemperatur nach 3 Minuten | 410 °C | |
geeignet für Cu-Querschnitte bis | 4 mm2 | |
Gewicht ohne Zuleitung | 220 g | |
Produktart | Lötkolben |
Artikelnummer | 082100 80 | |
EAN / GTIN | 4003008069471 | |
Herstellernummer | 0085JD |