{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Elmasonic Easy 1L | |
Volumen | 0,9 l | |
Geräte-Länge | 235 mm | |
Geräte-Breite | 135 mm | |
Geräte-Höhe | 200 mm | |
Länge Einsatzkorb | 155 mm | |
Breite Einsatzkorb | 70 mm | |
Reinigungsbecken Länge | 185 mm | |
Reinigungsbecken Breite | 80 mm | |
Reinigungsbecken Höhe | 55 mm | |
Fassungsvermögen Reinigungsbecken | 1 l | |
Heizleistung | 60 W | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Nennspannung | 220 V - 240 V | |
Gewicht | 2 kg | |
empfohlenes Arbeitsvolumen | 0,7 l | |
Produktart | Ultraschallreinigungsgerät | |
IP-Schutzart | IP 20 |
Artikelnummer | 082003 1 | |
EAN / GTIN | 4250004100626 |