Ausführung:
- Messwert: 0,01 mm
- Leseteile sind seidenverchromt
- Verriegelungshebel
- Ratschenanschlag
- Hartmetall-Messflächen
- Thermisch isoliert
- Beschichteter Rahmen aus Temperguss* oder beschichteter Rahmen aus Leichtlegierung mit austauschbarem Amboss
Beschreibung:
Bügelmessschraube mit auswechselbaren Einsätzen, Ablesung 0,01mm. Ableseteile mattverchromt. Tempergussbügel lackiert. Mit Klemmhebel und Handwärmeschutz. Messskraftregelung durch Gefühlsratsche. Die Messflächen sind mit HM bestückt. Spindel-Drm. 8mm, Messtrommel-Drm. 20mm, Steigung 0,5mm. Lieferung erfolgt incl. Einstellmaß in passendem Holzetui.
Merkmal:
- Messwert: 0,01 mm
- Messbereich (mm): 100 - 200
- Spindelabstand_mm: 0,5 mm
- Spindeldurchmesser_mm: 8 mm