• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmesssch. m.auswb.Amboss, HM, 0,01 mm 0 - 100 mm

Artikel-Nr.: 0819501
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0819501
EAN / GTIN 4029713223793
Herstellernummer 0819501

Beschreibung

Ausführung:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Verriegelungshebel
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen
  • Thermisch isoliert
  • Beschichteter Rahmen aus Temperguss* oder beschichteter Rahmen aus Leichtlegierung mit austauschbarem Amboss

Beschreibung:

Bügelmessschraube mit auswechselbaren Einsätzen, Ablesung 0,01mm. Ableseteile mattverchromt. Tempergussbügel lackiert. Mit Klemmhebel und Handwärmeschutz. Messskraftregelung durch Gefühlsratsche. Die Messflächen sind mit HM bestückt. Spindel-Drm. 8mm, Messtrommel-Drm. 20mm, Steigung 0,5mm. Lieferung erfolgt incl. Einstellmaß in passendem Holzetui.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 100
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 8 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb