• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit Endmaßverl. 50 mm 600 - 700 mm

Artikel-Nr.: 0817520
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0817520
EAN / GTIN 4029713233358
Herstellernummer 0817520

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-3
  • Direkte Ablesung 0,01 mm, ohne Zusatz wegen Gewindesteigung 1 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Spindeleinstellung 50 mm
  • Umkehrbarer Amboss (verschraubt) zur Erweiterung des Messbereichs
  • Sicherungsring
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen
  • Thermisch isoliert
  • Robuster, beschichteter Rahmen aus Leichtlegierung

Beschreibung:

Bügelmeßschraube mit Endmaßverl. 50mm MB: 600-700mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 600 - 700
  • Fehlergrenze (mm): 0,009 mm
  • Fehlergrenze (µm): 9 µm
  • Spindelabstand_mm: 1 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 10 mm

Norm:

DIN 863

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb