• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit Endmaßverl. 50 mm 500 - 600 mm

Artikel-Nr.: 0817518
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0817518
EAN / GTIN 4029713233341
Herstellernummer 0817518
L-Nummer L40510 10

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-3
  • Direkte Ablesung 0,01 mm, ohne Zusatz wegen Gewindesteigung 1 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Spindeleinstellung 50 mm
  • Umkehrbarer Amboss (verschraubt) zur Erweiterung des Messbereichs
  • Sicherungsring
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen
  • Thermisch isoliert
  • Robuster, beschichteter Rahmen aus Leichtlegierung

Beschreibung:

Bügelmeßschraube mit Endmaßverl. 50mm MB: 500-600mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 500 - 600
  • Fehlergrenze (mm): 0,009 mm
  • Fehlergrenze (µm): 9 µm
  • Spindelabstand_mm: 1 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 10 mm

Norm:

DIN 863
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb