• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit Endmaßverl. 50 mm 300 - 400 mm

Artikel-Nr.: 0817514
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0817514
EAN / GTIN 4029713233327
Herstellernummer 0817514

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-3
  • Direkte Ablesung 0,01 mm, ohne Zusatz wegen Gewindesteigung 1 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Spindeleinstellung 50 mm
  • Umkehrbarer Amboss (verschraubt) zur Erweiterung des Messbereichs
  • Sicherungsring
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen
  • Thermisch isoliert
  • Robuster, beschichteter Rahmen aus Leichtlegierung

Beschreibung:

Bügelmeßschraube mit Endmaßverl. 50mm MB: 300-400mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 300 - 400
  • Fehlergrenze (mm): 0,007 mm
  • Fehlergrenze (µm): 7 µm
  • Spindelabstand_mm: 1 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 10 mm

Norm:

DIN 863
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb