Teleskop-Inspektionsleuchte

Artikel-Nr.: 081665
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
365 Stück sofort lieferbar
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
Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ATEX-Zone keine
Leuchtdauer 4 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Batterietyp LR41
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 LR41
Gesamtlänge 170 mm - 670 mm
Kopf-⌀ 11 mm
Produktart Inspektionsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081665
EAN / GTIN 4013674000234
Herstellernummer 5000023

Beschreibung

Ausführung:

Verchromter, ausziehbarer Teleskopschaft, Griff mit Ansteckclip.
Die LED-Beleuchtung ist im Magnetkopf integriert, automatisches Einschalten bei Auszug; Leuchtdauer ca. 4 h.

Hinweis:

Ersatzbatterien finden Sie unter Nr. 081560 Gr. LR41 (3 Stück erforderlich).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb