• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube HM-Messfl. Abl. 0,01 mm 500 - 550 mm

Artikel-Nr.: 0816511
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0816511
EAN / GTIN 4029713223779
Herstellernummer 0816511

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-1
  • Direkte Ablesung 0,01 mm, ohne Zusatz wegen Gewindesteigung 1 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Sicherungsring
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen
  • Thermisch isoliert
  • Mit 50 mm Spindelbewegung und großem Messbereich
  • Kugelförmiger Rahmen aus duktilem Eisen, lackierter oder beschichteter Rahmen aus Leichtlegierung

Beschreibung:

Bügelmessschraube, Ablesung 0,01mm. Ableseteile mattverchromt, Spindelverstellung 50mm. Incl. Klemmring und Handwärmeschutz. Die Messkraftregelung erfolgt mittels Friktionskupplung. Die Messflächen sind mit HM bestückt, Bügel aus Leichtmetall. Spindel-Drm. 8mm, Messtrommel-Drm. 24mm, Steigung 1mm. Lieferung erfolgt ohne Einstellmaß in passendem Holzetui

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 500 - 550
  • Fehlergrenze (mm): 0,015 mm
  • Fehlergrenze (µm): 8 µm
  • Spindelabstand_mm: 1 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 10 mm

Norm:

DIN 863-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb