• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube HM-Messfl. Abl. 0,01 mm 300 - 350 mm

Artikel-Nr.: 0816507
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0816507
    EAN / GTIN 4029713223731
    Herstellernummer 0816507

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 863-1
    • Direkte Ablesung 0,01 mm, ohne Zusatz wegen Gewindesteigung 1 mm
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • Sicherungsring
    • Ratschenanschlag
    • Hartmetall-Messflächen
    • Thermisch isoliert
    • Mit 50 mm Spindelbewegung und großem Messbereich
    • Kugelförmiger Rahmen aus duktilem Eisen, lackierter oder beschichteter Rahmen aus Leichtlegierung

    Beschreibung:

    Bügelmessschraube, Ablesung 0,01mm. Ableseteile mattverchromt, Spindelverstellung 50mm. Incl. Klemmring und Handwärmeschutz. Die Messkraftregelung erfolgt mittels Friktionskupplung. Die Messflächen sind mit HM bestückt, Bügel aus Leichtmetall. Spindel-Drm. 8mm, Messtrommel-Drm. 24mm, Steigung 1mm. Lieferung erfolgt ohne Einstellmaß in passendem Holzetui

    Merkmal:

    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 300 - 350
    • Fehlergrenze (mm): 0,01 mm
    • Fehlergrenze (µm): 10 µm
    • Spindelabstand_mm: 1 mm
    • Spindeldurchmesser_mm: 10 mm

    Norm:

    DIN 863-1
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb