• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube HM-Messfl. Abl .0,01 mm 50 - 100 mm

Artikel-Nr.: 0816502
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0816502
    EAN / GTIN 4029713223687
    Herstellernummer 0816502

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 863-1
    • Direkte Ablesung 0,01 mm, ohne Zusatz wegen Gewindesteigung 1 mm
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • Sicherungsring
    • Ratschenanschlag
    • Hartmetall-Messflächen
    • Thermisch isoliert
    • Mit 50 mm Spindelbewegung und großem Messbereich
    • Kugelförmiger Rahmen aus duktilem Eisen, lackierter oder beschichteter Rahmen aus Leichtlegierung

    Beschreibung:

    Bügelmessschraube, Ablesung 0,01mm. Ableseteile mattverchromt, Spindelverstellung 50mm. Incl. Klemmring und Handwärmeschutz. Die Messkraftregelung erfolgt mittels Friktionskupplung. Die Messflächen sind mit HM bestückt, Bügel aus Temperguss, lackiert. Spindel-Drm. 8mm, Messtrommel-Drm. 24mm, Steigung 1mm. Lieferung erfolgt ohne Einstellmaß in passendem Holzetui

    Merkmal:

    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 50 - 100
    • Fehlergrenze (mm): 0,005 mm
    • Fehlergrenze (µm): 5 µm
    • Spindelabstand_mm: 1 mm
    • Spindeldurchmesser_mm: 8 mm

    Norm:

    DIN 863-1
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb