Teleskop-Magnetheber

Artikel-Nr.: 081650
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 988 Stück sofort lieferbar
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
Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 8 mm
Gesamtlänge 160 mm - 670 mm
Magnet-⌀ 6 mm
Magnet-Haltekraft 5 N
Produktart Magnetheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081650
EAN / GTIN 4260131234729
Herstellernummer 402/01

Beschreibung

Ausführung:

Verchromter, ausziehbarer Teleskopschaft. Griff mit Ansteckclip, Anreißdorn unter Schutzkappe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb