• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Schraubendrehereinsatz IP 10 6kant C 6,3 L.25mm

Artikel-Nr.: 08162010
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08162010
EAN / GTIN 4018754234561
Herstellernummer 08162010
L-Nummer L60010 5414

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX PLUS®-Schrauben

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: C 6,3
  • Länge mm (L): 25 mm
  • Nr.: 1440 IP 10
  • Größe Abtriebsprofil: IP 10
  • Gewicht: 4 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb