• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Schraubendrehereinsatz IP 7 6kant C 6,3 L.25mm

Artikel-Nr.: 08162007
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08162007
EAN / GTIN 4018754234530
Herstellernummer 08162007
L-Nummer L60010 5411

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX PLUS®-Schrauben

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: C 6,3
  • Länge mm (L): 25 mm
  • Nr.: 1437 IP 7
  • Größe Abtriebsprofil: IP 7
  • Gewicht: 4 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb