• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Torsion-Bit-Schraubendrehereinsatz T 15 6kant E 6,3 L.38mm

Artikel-Nr.: 08161115
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08161115
EAN / GTIN 4018754255740
Herstellernummer 08161115
L-Nummer L60010 6381

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • speziell für professionelle Akkuschlagschrauber entwickelt
  • höhere Standzeiten durch individuelle Torsionsform, besonders elastisches Material und spezielle Vergütung
  • kontrollierte Handhabung der Maschine in Schraubennähe durch besonders kompakte Bauform

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: E 6,3
  • Länge mm (L): 38 mm
  • Nr.: 1441 TN 15
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T 15
  • Gewicht: 4 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb