• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BIT-Schraubendrehereinsatz T 25 6kant C 6,3 L.26mm

Artikel-Nr.: 08160025
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 08160025
    EAN / GTIN 4018754011438
    Herstellernummer 08160025
    L-Nummer L60010 3956

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Bohrung in der Antriebsspitze
    • für Innen TORX®-Schrauben (TORX® TAMPER RESISTANT)

    Merkmal:

    • Außensechskant (zoll): 1/4
    • Sechskantantrieb außen: C 6,3
    • Länge mm (L): 26 mm
    • Nr.: 1443
    • Abtriebsprofil: TORX®
    • Größe Abtriebsprofil: T 25
    • Gewicht: 6 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb