Batterie-Testgerät Energy-Check LCD

Artikel-Nr.: 081592
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Energy-Check LCD
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Batterie-Testgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081592
EAN / GTIN 4013674184866
Herstellernummer 4000392

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes und bedienerfreundliches Testgerät zur Überprüfung aller gängigen Akkuzellen und Batterien. Innerhalb von 2 − 3 Sekunden wird der tatsächliche Energiegehalt der Zelle in 10 %-Schritten und die Zellenspannung angezeigt.

Verwendung:

AAA, AA, C, D, 9 V, A23 (12 V), CR alle Typen (Lithium-Knopfzellen 3 V), LR alle Typen (Alkaline-Knopfzellen), V alle Typen (Zink-Luft-Knopfzellen).