USB Ladegerät Stecker, Typ: MICRO-USB

Artikel-Nr.: 081591 MICRO-USB
Rabatt
10,65 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
416 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Ladestrom 1 A
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081591 MICRO-USB
EAN / GTIN 2050001949158

Beschreibung

Ausführung:

  • Ausgangsspannung: 5V
  • Eingangsspannung: 100 – 240 V
  • Maximaler Ladestrom: 1,0 A
  • Steckertyp: Micro-USB
  • Kabellänge: 1,2 m

Passend für:

Alle Akku-Taschenlampen mit Micro-USB.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb