LED Pocket Akku-Arbeitsleuchte, Typ: 118

Artikel-Nr.: 081576 118
auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 30
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 50 lm - 500 lm
Leuchtdauer 1 h - 10 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3,7 Ah
Akkuspannung 1,5 V
Gesamtlänge 108 mm
Gesamtbreite 47 mm
Gewicht 114 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081576 118
EAN / GTIN 4062406262037
Herstellernummer 081576 118

Beschreibung

Ausführung:

Leuchtstarke LED Pocket Akku-Arbeitsleuchte im praktischen Taschenformat. Stufenlos dimmbares Hauptlicht und zusätzliche Spotlicht Funktion. Befestigung mittels starker Magnete oder dem klappbaren Aufhängehaken.

Funktion:

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive USB Ladekabel.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


LED Pocket Akku-Arbeitsleuchte, Typ: 118

LED Pocket Akku-Arbeitsleuchte, Typ: 118

auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
32,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
307 Stück sofort lieferbar
89,20 €
Akkuart Lithium-Ion Lithium-Ion
ATEX-Zone keine keine
Energieversorgung Akkubetrieben Akkubetrieben
Gesamtbreite 47 mm 55 mm
IP-Schutzart IP 30 IP 65
Lichtstrom 50 lm - 500 lm 1.600 lm
Produktart Arbeitsleuchte Arbeitsleuchte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb