NiMH-Akkuzellen-Set, wiederaufladbar vorgeladen LR20

Artikel-Nr.: 081575 LR20
Setpreis 2 Stück (16,60 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Internationale Baugröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
chemischer Aufbau Nickel-Metallhydrid
Akkuart Mono, D
Internationale Baugröße LR20
Nennspannung 1,2 V
Akkukapazität 8.500 mAh
wiederaufladbar ja
Gewicht pro Stück 147 g
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081575 LR20
EAN / GTIN 4013674353620
Herstellernummer 5035362

Beschreibung

Ausführung:

Akkuzellen mit höchster Kapazität für lange Entladezeiten in umweltfreundlicher NiMH-Technologie; bis zu 1000× wiederaufladbar.
Neue Akkutechnologie maxE. Auslieferung vorgeladen, 1 Jahr ohne Aufladung einsetzbar, geringste Selbstentladung, ideal für Geringstromverbraucher. Maximaler Ladestrom 1400 mA.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb