• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

LED-Stableuchte mit Akku, Gesamtlänge: 240mm

Artikel-Nr.: 081571 240
Kopieren
Rabatt
68,20 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 25.05.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Nicht verfügbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 30
Lichtstrom 200 lm
Lichtstrom Stufe 2 100 lm
Leuchtdauer 2,5 h
Leuchtdauer Stufe 2 5 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Gesamtlänge 240 mm
Gewicht 100 g
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081571 240
Kopieren
EAN / GTIN 5708997356104
Kopieren
Herstellernummer 03.5610
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Faltbare 3-in-1 Leuchte in extrem schlankem und kompaktem Design. Ermöglicht die Inspektion und Ausleuchtung an schwer zugänglichen und engen Stellen. Völlig eingefaltet, in Taschengröße, funktioniert die Leuchte wie eine herkömmliche Handleuchte. Zusätzliches Spotlicht und zwei Lichtstufen (50 oder 100%). Kräftiger, eingebauter Magnet und Haken.

Funktion:

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Ohne Netzteil. Ein Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb