LED Akku-Arbeitsleuchte, Typ: 205

Artikel-Nr.: 081567 205
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Lichtstrom 350 lm
Lichtstrom Stufe 2 150 lm
Leuchtdauer 3 h - 6,5 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Lichtfarbe kaltweiß
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Gesamtlänge 205 mm
Gewicht 201 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081567 205
EAN / GTIN 4067263110804
Herstellernummer 081567 205

Beschreibung

Ausführung:

LED-Akku-Arbeitsleuchte mit 2 Helligkeitsstufen und Spotlicht (100 Lumen). Mit Aufhängehaken, Klappständer und USB-C-Ladeanschluss.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladekabel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb