UV-FORM - Arbeitsleuchte mit UV-Licht UV-FORM

Artikel-Nr.: 081565 UV-FORM
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 20

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 20
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Leuchtmittel COB LED
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 1,6 Ah
    Akkuspannung 3,7 V
    Produktart Arbeitsleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081565 UV-FORM
    EAN / GTIN 5708997354087

    Beschreibung

    Ausführung:

    UV-FORM - Die Leistungsstärkste UV-Lampe auf dem Markt. UV-FORM ist eine neue AKKU -LED-Arbeitslampe mit kräftigem, oberem 1,5 W UV-Spotlicht. Die UV-Form ist auch mit dem neuen COB LED-Streifen für eine einmalige kräftige und völlig gleichmäßige Ausleuchtung versehen. Kurz gesagt bekommen Sie eine unentbehrliche Universalarbeitslampe und UV-Untersuchungslampe in einer und brauchen außerdem keine Speziallampen für UV-Detektion. Das ultraviolette Licht wird für Lecksuche an Klimaanlagen mittels Spurenelementen eingesetzt. Oder für Lecksuche an großen, komplexen Kühl- /Gefrieranlagen, Prozesskühlsystemen, Wärmepumpen usw. Der FLEXible Leuchtenkopf ist um 180 schwenkbar und die Lampe wird mit einem starken eingebauten Magnet und einem drehbaren robusten Haken zur Befestigung am Arbeitsgürtel geliefert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb