• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube m.tiefem B. HM MB: 0-25mm,Bügelt.: 250mm

Artikel-Nr.: 0815518
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0815518
EAN / GTIN 4029713233518
Herstellernummer 0815518

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-1
  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Stahlhalterung lackiert
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen

Beschreibung:

Bügelmeßschr. HM m. tiefem B. MB: 0-25mm,Bügelt.: 250mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 25
  • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
  • Fehlergrenze (µm): 4 µm
  • Spindelabstand_mm: 1 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb