Alkali-Mangan Batterien, Internationale Baugröße: LR20

Artikel-Nr.: 081551 LR20
Setpreis 2 Stück (2,15 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 185 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Internationale Baugröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2
chemischer Aufbau Alkali-Mangan
Batteriebezeichnung Mono, D
Internationale Baugröße LR20
Nennspannung 1,5 V
wiederaufladbar nein
Gewicht pro Stück 141 g
Produktart Batterie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081551 LR20
EAN / GTIN 4062406086107
Herstellernummer 081551 LR20

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Markenbatterien in Alkali-Mangan-Qualität mit 2- bis 3-facher Lebensdauer und einer über doppelt so langen Lagerfähigkeit gegenüber Zink-Kohle-Batterien.
Die HOLEX Batterien bieten eine zuverlässige & langanhaltende Energieabgabe.

Lieferumfang:

2 Stück.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb