Arbeitsleuchte UV mit Akku UV-LIGHT

Artikel-Nr.: 081525 UV-LIGHT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 30
ATEX-Zone keine
Leuchtdauer 1,5 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Wellenlänge der UV-Strahlung 390 nm
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2,6 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 190 mm
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081525 UV-LIGHT
EAN / GTIN 5708997358016
Herstellernummer 03.5801

Beschreibung

Ausführung:

UV CURING. LED-Spezialleuchten für schnelle Härtung bei Verwendung von UV-härtenden Grundierungen, Spachtelmassen und Lackarbeiten sowie Klebstoffen.
Flexible Akku-LED-Handleuchte für UV-Härtung von kleinen und mittelgroßen Flächen. Härtefläche Ø 10 cm. Inkl. Ladestation, Li-Ionen Akku (2,6 Ah).

Funktion:

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb