LED-EX Taschenlampe mit Batterien, Typ: 4AARFL

Artikel-Nr.: 081521 4AARFL
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
ATEX-Zone Zone 0; Zone 20
Farbe Gehäuse gelb
Lichtstrom 225 lm
Leuchtdauer 5,5 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 4
Batterietyp Mignon, AA
Gesamtlänge 158 mm
Kopf-⌀ 35 mm
Gewicht 158 g
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081521 4AARFL
EAN / GTIN 032705146035
Herstellernummer 514603F

Beschreibung

Ausführung:

Explosionsgeschützte Taschenlampe, geprüft nach geltender ATEX Richtlinie.
Hochleistungs-LED Lampen stoßfest, staub- und wasserdicht.
Mit LED-Reflektortechnologie.
LED Hand- und Helmlampe mit besonderer Schutztechnik. Glatter, breiter Mittelstrahl. Dank patentiertem Optiksystem ideal zur Beleuchtung weiter Arbeitsbereiche. Korrosionsbeständig. Heckschalter. Mittels Helmhalter an Arbeits- und Schutzhelm leicht anzubringen.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb