LED-EX Stirnleuchte Vizion 2 mit Batterie 1

Artikel-Nr.: 081519 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 064 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Vizion 2
IP-Schutzart IP 67
ATEX-Zone Zone 0; Zone 21
Farbe Gehäuse gelb
Lichtstrom 60 lm - 250 lm
Leuchtdauer 3,5 h - 30 h
Leuchtweite 60 m
Energieversorgung Batteriebetrieben
Beleuchtung dimmbar nein
Anzahl enthaltener Batterien 3
Batterietyp Micro, AAA
chemischer Aufbau Alkali-Mangan
wiederaufladbar nein
Kopf-⌀ 45 mm
Gewicht 113 g
Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081519 1
EAN / GTIN 32705170108
Herstellernummer 517010

Beschreibung

Ausführung:

Explosionsgeschützte Stirnleuchte, geprüft nach geltender ATEX Richtlinie.
Flache, leichte LED Stirnlampe. Optimale Beleuchtung durch einstellbaren Strahlwinkel, 3 Lichtstufen und 3 wählbaren Strahlformen. Herausnehmbares LED Modul für den Einsatz als Standlicht / Arbeitslicht. Mit rutschfestem Gummi-Helmband (Textilband optional erhältlich).

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Batterien – (3× AAA).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb