{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | MAG PEN3 | |
IP-Schutzart | IP 20 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 15 lm - 150 lm | |
Leuchtdauer | 2 h - 20 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 0,75 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Gesamtlänge | 174 mm | |
Gewicht | 98 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081517 MAGPEN3 | |
EAN / GTIN | 5708997351161 | |
Herstellernummer | 03.5116 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
LED-Akku-Stifttaschenlampe MAGPEN3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 147 Stück sofort lieferbar
38,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 559 Stück sofort lieferbar
51,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Akkuart | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Energieversorgung | Akkubetrieben | Akkubetrieben |
Gesamtlänge | 174 | 158 |
Leuchtdauer | 2 ;20 | 2 ;8 |
Lichtstrom | 15 ;150 | 450 |
Lichtstrom Stufe 2 | 300 | |
Produktart | Taschenlampe | Taschenlampe |