{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 65 | |
ATEX-Zone | keine | |
Herstellerbezeichnung | MINIFORM | |
Lichtstrom | 200 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 100 lm | |
Leuchtdauer | 2,5 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 5 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 1,6 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Gesamtlänge | 120 mm | |
Gesamtbreite | 59 mm | |
Gewicht | 138 g | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer | 081516 MINIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997354049 | |
Herstellernummer | 03.5404 | |
Hersteller | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com |