LED-EX Akku-Arbeitsleuchte, Typ: UNI-EX

Artikel-Nr.: 081515 UNI-EX
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
ATEX-Zone Zone 0; Zone 20
Herstellerbezeichnung UNI-EX
Lichtstrom 200 lm
Lichtstrom Stufe 2 330 lm
Leuchtdauer 7,5 h
Leuchtdauer Stufe 2 3 h
Energieversorgung Akkubetrieben
CRI Wert 80
Farbtemperatur 6.000 K
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2,8 Ah
Akkuspannung 3,2 V
Gesamtlänge 220 mm
Gesamtbreite 70 mm
Gesamthöhe 39 mm
Gewicht 420 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081515 UNI-EX
EAN / GTIN 5708997356173
Herstellernummer 3,56

Beschreibung

Ausführung:

Explosionsgeschützte Arbeitsleuchte, geprüft nach geltender ATEX Richtlinie.
Extrem helle Ausleuchtung und sehr lange Lebensdauer.
Multifunktionale LED-EX Akku-Arbeitsleuchte. Hauptlicht mit Zweistufenschalter und oberen Spotlicht.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Norm:

Zertifiziert für ATEX-Zone 0 und ATEX-ZONE 20.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Lieferumfang:

Inklusive Ladekabel und Ladestation.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb