LED-Echtfarben-Akku Arbeitsleuchte COLOUR MATCH MULTI-R

Artikel-Nr.: 081514 MULTI-R
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 67

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 120 lm - 1.200 lm
Leuchtdauer 1 h - 10 h
Energieversorgung Akkubetrieben
CRI Wert 95
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Gesamtlänge 165 mm
Gesamtbreite 155 mm
Gewicht 820 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081514 MULTI-R
EAN / GTIN 5708997356586
Herstellernummer 03.5658

Beschreibung

Ausführung:

COLOUR MATCH. Spezial-LED mit hohem CRI-Wert für perfekte Farbwiedergabe und extrem lange LED-Lebensdauer. Perfekt geeignet für alle Lackier-, Polier-, Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten. Ausgelegt für den Gebrauch in Lackierereien. Glaslinse austauschbar und beständig gegenüber allen Lösungsmitteltypen auch bei täglicher Reinigung.
MULTIMATCH R. Leistungsstarke, tragbare Akku-Arbeitsleuchte mit stufenloser CCT SCAN-Funktion. Rückseitige Anzeige
von Akkukapazität und Restlaufzeit. Integrierter Standfuß, zur Direktmontage an Scangrip Stativ 081252 1,35-3 geeignet.
Mit stufenloser CCT SCAN-Funktion. Bei Aktivierung scannt die Leuchte automatisch die Oberfläche des Objekts mit dem gesamten Farbspektrumbereich. Arretierung ist jederzeit möglich. Optimal zum Erkennen von Lackfehlern.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladekabel.