LED-Stirnlampe H7R.2

Artikel-Nr.: 081486 H7R.2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP X6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung H7R.2
    IP-Schutzart IP X6
    ATEX-Zone keine
    Lichtstrom 20 lm - 300 lm
    Leuchtdauer 4 h - 30 h
    Leuchtweite 50 m - 160 m
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Beleuchtung dimmbar ja
    Advanced Focus System (AFS) ja
    Smart Light Technology (SLT) ja
    Rapid Focus ja
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 1,4 Ah
    Akkuspannung 3,7 V
    Kopf-⌀ 35 mm
    Gewicht 165 g
    Lieferumfang mit Gürteltasche nein
    Produktart Stirnleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081486 H7R.2
    EAN / GTIN 4029113729802
    Herstellernummer 7298

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige und leistungsstarke LED-Stirnlampen.
    Lichtstark, fokussierbar und stufenlos dimmbar. Mit mehreren Lichtmodi.
    Wiederaufladbar. Mit Li-Ionen Akku und USB-Ladegerät.

    Funktion:

    IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

    Achtung:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb