Ersatzakku P5R.2

Artikel-Nr.: 081482 P5R.2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1
Herstellerbezeichnung P5R.2
chemischer Aufbau Lithium-Ion
Akkuspannung 3,7 V
Akkukapazität 700 mAh
wiederaufladbar ja
Gewicht pro Stück 20 g
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081482 P5R.2
EAN / GTIN 4029113770309
Herstellernummer 7703

Beschreibung

Passend für:

081485 Gr. P5R / P5R.2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb