{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | iH8R | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 600 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 250 lm | |
Lichtstrom Stufe 3 | 10 lm | |
Leuchtdauer | 10 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 15 h | |
Leuchtdauer Stufe 3 | 120 h | |
Leuchtweite | 20 m - 150 m | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Smart Light Technology (SLT) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3,2 Ah | |
Akkuspannung | 3,6 V | |
Kopf-⌀ | 36 mm | |
Gewicht | 158 g | |
Lieferumfang mit Gürteltasche | ja | |
Produktart | Stirnleuchte |
Artikelnummer | 081478 IH8R | |
Herstellernummer | 500912 |