{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | ISEO5R | |
IP-Schutzart | IP X6 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 20 lm - 180 lm | |
Leuchtdauer | 5 h - 20 h | |
Leuchtweite | 40 m - 120 m | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Beleuchtung dimmbar | ja | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Smart Light Technology (SLT) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 0,88 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Kopf-⌀ | 28 mm | |
Gewicht | 93 g | |
Lieferumfang mit Gürteltasche | ja | |
Produktart | Stirnleuchte |
Artikelnummer | 081477 ISEO5R | |
Herstellernummer | 5605-R |