LED-Taschenlampe Core mit Akku, Typ: P6R-CORE

Artikel-Nr.: 081468 P6R-CORE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
316 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 68

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung P6R-CORE
IP-Schutzart IP 68
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 600 lm
Lichtstrom Stufe 2 240 lm
Lichtstrom Stufe 3 15 lm
Leuchtdauer 2 h
Leuchtdauer Stufe 2 6 h
Leuchtdauer Stufe 3 95 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Advanced Focus System (AFS) ja
Smart Light Technology (SLT) ja
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2,5 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 151 mm
Kopf-⌀ 35 mm
Gewicht 170 g
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081468 P6R-CORE
EAN / GTIN 4058205020459
Herstellernummer 502179

Beschreibung

Ausführung:

Ledlenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen sind alle Kontakte vergoldet, hochwertige Linsen bündeln das Licht homogen und verlustarm. Alle Lampen sind mit fokussierbarem Leuchtenkopf ausgestattet.
Ledlenser Core Serie, die neue Generation der bekannten P-Serie.

Funktion:

IP68: Es besteht Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen (wasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel und Handschlaufe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb