{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 20 | |
ATEX-Zone | keine | |
Schwenkbereich | 90 Grad | |
Lichtstrom | 420 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 105 lm | |
Leuchtdauer | 2 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 9,5 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2,6 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer | 081464 HS5R | |
EAN / GTIN | 4013674139828 | |
Herstellernummer | 1600-0222 | |
Hersteller | Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de |