LED Multifunktionsleuchte mit Wechselaufsätzen, Typ: WF4

Artikel-Nr.: 081459 WF4
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lichtstrom 280 lm
Lichtstrom Stufe 2 140 lm
Leuchtdauer 2,5 h
Leuchtdauer Stufe 2 5,5 h
Akkuart Lithium-Ion
Gesamtlänge 240 mm
Kopf-⌀ 35 mm
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081459 WF4
Kopieren
EAN / GTIN 4058205019637
Kopieren
Herstellernummer 502136
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Ausführung:

Innovative LED 4-in-1 Multifunktionslampe „Workers Friend“ aus eloxiertem Aluminium mit starkem Magnetfuß und Schnellwechselsystem. Neben der wiederaufladbaren Basiseinheit stehen folgende Wechselaufsätze für nahezu jeden Anwendungsfall zur Verfügung:
  • Taschenlampenaufsatz, fokussierbar.
  • Montagelampe mit 11,5 cm Länge, extrem schlank und um 180° schwenkbar.
  • Schwanenhalslampe mit 32 cm Länge und einem Durchmesser von 7 mm.
  • Inspektionslampe mit nur 4,3 mm Durchmesser.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb