{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | FLEX WEAR KIT | |
IP-Schutzart | IP 20 | |
Lichtstrom | 75 lm - 150 lm | |
Leuchtdauer | 2 h - 4 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Gewicht | 42 g | |
Produktart | Stirnleuchte |
Artikelnummer | 081443 FLEX-WEAR | |
EAN / GTIN | 5708997358115 | |
Herstellernummer | 03.5811 |