{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtleistung | 24 W | |
Lichtstrom | 2.400 lm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Gesamtlänge | 546 mm | |
Gesamtbreite | 40 mm | |
Gesamthöhe | 36 mm | |
Produktart | Maschinenleuchte |
Artikelnummer | 081438 546 | |
EAN / GTIN | 4260131238680 | |
Herstellernummer | 900/68 |