LED-Taschenlampe mit Batterien SILVER

Artikel-Nr.: 081437 SILVER
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 412 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Taschenlampenfunktion: Fokus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Taschenlampenfunktion Fokus
ATEX-Zone keine
Farbe Gehäuse SILVER
Lichtstrom 250 lm
Lichtstrom Stufe 2 100 lm
Leuchtdauer 4 h
Leuchtdauer Stufe 2 12 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Batterien 3
Batterietyp Micro, AAA
Gesamtlänge 143 mm
Kopf-⌀ 27 mm
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081437 SILVER
EAN / GTIN 4062406087388
Herstellernummer 081437 SILVER

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, langlebige und robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. Neueste LED-Technologie mit ausgezeichneter Lichtleistung.
  • Wegrollschutz.
  • Gummi-Druckknopfüberzug.

Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.
In diversen Farben.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb