LED-Maschinenleuchte rund 140 mm

Artikel-Nr.: 081435 140
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
ATEX-Zone keine
Lichtleistung 3 W
Lichtstrom 300 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Gesamtlänge 140 mm
Kopf-⌀ 40 mm
Produktart Maschinenleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081435 140
EAN / GTIN 4260131235474
Herstellernummer 900/51

Beschreibung

Ausführung:

Robuste LED-Maschinenleuchten im Aluminiumgehäuse und einer satinierten Acrylscheibe für eine homogene 160 Grad Ausleuchtung.
  • Reflexionsarm, blend- und flackerfrei.
  • Anschluss an 24 V Netzgerät oder 24 V Maschinensteuerung.

Drehbar.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive gummiummantelte Magnete, Netzgerät.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb