LED-Arbeitsleuchte 3

Artikel-Nr.: 081415 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
ATEX-Zone keine
Nennspannung 250 V
Abstrahlwinkel 120 Grad
Lichtleistung 2,5 W
Lichtstrom 300 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED
Lichtfarbe kaltweiß
Farbtemperatur 5.500 K
Gesamthöhe 620 mm
Leuchtkopf Breite 30 mm
Leuchtkopf Tiefe 90 mm
Leuchtkopf Höhe 15 mm
Art der Befestigung Magnetfuß
Magnetfuß-⌀ 66 mm
Gewicht 550 g
Produktart Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081415 3
EAN / GTIN 4260131238062
Herstellernummer 900/42D

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke, dimmbare, langlebige und robuste Arbeitsleuchten mit Flexwelle und starkem Magnetfuß. Anschluss an 24 V Netzgerät oder 24 V Maschinensteuerung. Hochleistungs-LED im Aluminium Gehäuse, kaltweiß ca. 5500 Kelvin.
Breiter Abstrahlwinkel 120° mit gleichmäßiger Ausleuchtung.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 250 V Netzgerät.

Hinweis:

Passende Tischklemmen und Magnethalter finden Sie unter 081418/081419.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb