{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Lichtstrom | 80 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 20 lm | |
Lichtstrom Boost | 120 lm | |
Leuchtdauer | 1 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 3,5 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Gesamtlänge | 52 mm | |
Gesamtbreite | 25 mm | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081412 K4R | |
EAN / GTIN | 4058205029117 | |
Herstellernummer | 502574 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() LED Schlüsselanhänger-Leuchte mit Akku K4R
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
16,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 473 Stück sofort lieferbar
51,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Akkuart | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Energieversorgung | Akkubetrieben | Akkubetrieben |
Gesamtlänge | 52 | 158 |
Leuchtdauer | 1 | 2 ;8 |
Lichtstrom | 80 | 450 |
Lichtstrom Stufe 2 | 20 | 300 |
Produktart | Taschenlampe | Taschenlampe |