LED-Arbeitsplatzleuchte mit Gestensteuerung, Typ: 10

Artikel-Nr.: 081409 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Lichtleistung 10 W
Lichtstrom 960 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbtemperatur 2.700 K - 5.500 K
Gesamthöhe 750 mm
Leuchtkopf Breite 30 mm
Leuchtkopf Tiefe 210 mm
Leuchtkopf Höhe 10 mm
Magnetfuß-⌀ 66 mm
Gewicht 760 g
Produktart Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081409 10
EAN / GTIN 4260131239366
Herstellernummer 900/48
Hersteller Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Arbeitsplatzleuchte mit Gestensteuerung am Leuchtenkopf für das Ein- und Ausschalten sowie die Dimmfunktion. Farbtemperatur kann nach Bedarf verändert werden. Leuchte ist variabel in verschiedenen Anwendungsbereichen nutzbar.
  • Starker Magnetfuß.
  • Gleichmäßige homogene und reflexionsarme 120° Ausleuchtung.
  • Blend- und flackerfrei.
  • Lichtfarbe von Kaltweiß bis Warmweiß veränderbar über Sensor am Leuchtenkopf.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 250 V Netzgerät.

Hinweis:

Passende Tischklemmen und Magnethalter finden Sie unter 081418/081419.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb