{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 65 | |
Lichtstrom | 50 lm - 500 lm | |
Leuchtdauer | 3 h - 31,5 h | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Gesamtlänge | 190 mm | |
Gesamtbreite | 60 mm | |
Gewicht | 265 g |
Artikelnummer | 081405 UNIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997362082 |