LED Stirnleuchte mit Batterie, Typ: H5-CORE

Artikel-Nr.: 081390 H5-CORE
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie H5 Core
IP-Schutzart IP 67
Lichtstrom 200 lm
Lichtstrom Stufe 2 15 lm
Lichtstrom Boost 350 lm
Leuchtdauer 2 h
Leuchtdauer Stufe 2 20 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Batterietyp Mignon, AA
Kopf-⌀ 32 mm
Gewicht 178 g
Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081390 H5-CORE
EAN / GTIN 4058205020848
Herstellernummer 502193

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke LED-Stirnleuchten für den professionellen Einsatz.
  • Schwenkbarer Kopf und stufenlose Fokusfunktion.
  • Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen.
  • Auswechselbares, waschbares Stirnband.
  • Ledlenser Connecting System als einheitliche Schnittstelle ermöglicht einfache Kopplung mit umfangreichem Zubehörsortiment.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb