LED Stiftlampe mit Akku 160

Artikel-Nr.: 081361 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 352 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Taschenlampenfunktion: Fokus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Taschenlampenfunktion Fokus
Lichtstrom 150 lm
Lichtstrom Stufe 2 50 lm
Lichtstrom Boost 250 lm
Leuchtdauer 1 h
Leuchtdauer Stufe 2 3 h
Leuchtdauer Boost 30 s
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Lampe
CRI Wert >80
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 0,6 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Akku austauschbar ja
Gesamtlänge 154 mm - 161 mm
Kopf-⌀ 18 mm
Gewicht 41 g
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081361 160
EAN / GTIN 4062406942564
Herstellernummer 081361 160

Beschreibung

Ausführung:

Robuste wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. Die 2-Stufen Schaltung mit zusätzlicher Boost-Funktion bietet eine ausgezeichnete Lichtleistung für alle Anwendungsfälle. Der Einhand-Fokus ermöglicht eine schnelle und einfache Regulierung des Lichtkegels.
  • Lade- und Entladeüberwachung durch farbige LED im Schalter.
  • Lange Laufzeit mit konstanter Lichtleistung.
  • USB-C Ladebuchse.
  • Wegrollschutz.
  • Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel und Akku.
Mit praktischem Taschenclip.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 081365

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb