Arbeitsraumleuchte Planonlight LED 66 W

Artikel-Nr.: 081350 66
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 69K

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 20294
IP-Schutzart IP 69K
ATEX-Zone keine
Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 66 W
Abstrahlwinkel fest 120 Grad
Lichtstrom 6.000 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Farbtemperatur 6.500 K
Temperaturbereich -20 °C - 55 °C
Gesamtlänge 771 mm
Gesamtbreite 171 mm
Gesamthöhe 28 mm
Gewicht 5.200 g
Produktart Maschinenleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081350 66
EAN / GTIN 2050001688941
Herstellernummer 20294

Beschreibung

Ausführung:

Revolutionäre Arbeitsraumleuchte mit neuester LED-Technologie. Nahezu doppelte Leuchtstärke im Vergleich zu bestehenden Beleuchtungssystemen bei höchster Kontur- und Kontrastschärfe.
Durch die minimale Bauhöhe von 28 mm ist die PLANONLIGHT LED platzsparend in nahezu jedem Arbeitsraum einsetzbar.
  • Höchste Leuchtdichte über die ganze Fläche.
  • Extrem hohe Leuchtkraft in Tageslichtqualität, dennoch blend- und flackerfrei und frei von Stroboskopeffekten.
  • Stufenlos dimmbar (Transformator nicht im Lieferumfang).
  • Tauchdicht (IP68) auch gegen aggressive Emulsionen (IP69K).
  • Einfachste Reinigung − glatte Oberfläche und geringe Oberflächentemperatur (maximal 10 °C über Umgebungstemperatur).
  • Absolut wartungsfrei.
  • Zertifiziert nach UL-Standards − für den weltweiten Einsatz.
  • Einfache Nachrüstung durch Eigenmontage.
  • Anschluss direkt über M12 Maschinenstecker oder durch mitgeliefertes Anschlusskabel

Funktion:

IP69K: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Wasser unter Druck (druckwasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Betriebsspannung 24 V DC − Anschluss direkt an die Netzspannung (230 V/50 Hz) zerstört die Leuchte!
Anschluss an die Netzspannung über Transformator Nr. 081375.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb